Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten 2 Porenstil geschlitzt mit losem Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688439
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851739PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten 2, Porenstil geschlitzt, mit losem Deckel
Für Routineproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier am vorderen Rand

Material Kunststoff
Farbe pink
Abmessungen (BxTxH) 28 x 40,2 x 7 mm
Breite 28,0 mm
Tiefe 40,2 mm
Höhe 7,0 mm
Verpackung 1 Beutel à 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,21014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,97*
€ 298,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 249,59*
€ 297,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 243,09*
€ 289,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,44*
€ 282,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 210,14*
€ 250,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.