Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten TissueLoc™ Porenstil eckig mit losem Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688443
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851925PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten TissueLocä, Porenstil eckig, mit losem Deckel
Für Biopsieproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier am hinteren Rand
-Große Lasche für ein einfaches Öffnen

Material Kunststoff
Farbe pink
Abmessungen (BxTxH) 28,5 x 42,1 x 7 mm
Breite 28,5 mm
Tiefe 42,1 mm
Höhe 7,0 mm
Verpackung 1 Beutel à 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,21*
€ 204,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,93*
€ 202,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,11*
€ 197,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,25*
€ 191,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,21*
€ 169,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.