Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten HistoScreen™ Porenstil Maschen mit losem Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688449
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851001BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten HistoScreenä, Porenstil Maschen, mit losem Deckel
Für sehr kleine Biopsieproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier am hinteren Rand
-Keine Schwämme oder Beutel notwendig

Material Kunststoff
Farbe blau
Abmessungen (BxTxH) 28,3 x 41 x 7 mm
Breite 28,3 mm
Tiefe 41,0 mm
Höhe 7,0 mm
Verpackung 10 Schächte à 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 750 Stück (ab € 0,71834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 621,03*
€ 739,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 616,26*
€ 733,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 597,31*
€ 710,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 569,83*
€ 678,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 538,75*
€ 641,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.