Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten HistoScreen™ Porenstil Maschen mit losem Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688450
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851001GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten HistoScreenä, Porenstil Maschen, mit losem Deckel
Für sehr kleine Biopsieproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier am hinteren Rand
-Keine Schwämme oder Beutel notwendig

Material Kunststoff
Farbe grün
Abmessungen (BxTxH) 28,3 x 41 x 7 mm
Breite 28,3 mm
Tiefe 41,0 mm
Höhe 7,0 mm
Verpackung 10 Schächte à 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 750 Stück (ab € 0,71746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 627,47*
€ 746,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 618,37*
€ 735,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 603,99*
€ 718,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 584,96*
€ 696,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 538,09*
€ 640,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.