Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbettkassetten Thinline Porenstil geschlitzt mit befestigtem Deckel | Material: Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688486
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     B851736PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbettkassette
Einbettkassetten Thinline, Porenstil geschlitzt, mit befestigtem Deckel
Für Routineproben. Die Einbettkassetten sind umfassend auf Druckqualität, Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit beim Einbetten und Zuschneiden validiert.


-Sorgfältig angepasste Öffnungs- und Schließstärken
-Die mit dem Drucker PrintMate AS kompatiblen Schächte wurden entwickelt, um Staus zu verringern und Ausfallzeiten zu vermeiden
-Das Farbspektrum wurde nach Zuverlässigkeit beim Scannen ausgewählt
-Deckelscharnier am vorderen Rand

Material Kunststoff
Farbe pink
Abmessungen (BxTxH) 28,5 x 41,2 x 6 mm
Breite 28,5 mm
Tiefe 41,2 mm
Höhe 6,0 mm
Verpackung 10 Schächte à 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 750 Stück (ab € 0,18294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,63*
€ 200,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,97*
€ 197,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,00*
€ 192,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,21*
€ 187,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,20*
€ 163,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.