Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Einbettformen Edelstahl | Material: Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Basis-Einbettformen Edelstahl | Material: Edelstahl
Basis-Einbettformen Edelstahl | Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-4688503
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     6401017
EAN/GTIN:
     k.A.
Basis-Einbettformen, Edelstahl
-Passende Größen für die meisten Einbettkassetten
-Robust
-Hervorragender Wärmeaustausch
-Abgerundete Ecken

Material Edelstahl
Breite 30 mm
Tiefe 24 mm
Höhe 9 mm
Abmessungen (BxTxH) 30 x 24 x 9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,31*
€ 150,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,55*
€ 149,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,80*
€ 142,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,19*
€ 139,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,87*
€ 121,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.