Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Einbettformen Edelstahl | Material: Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Basis-Einbettformen Edelstahl | Material: Edelstahl
Basis-Einbettformen Edelstahl | Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-4688504
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     6401018
EAN/GTIN:
     k.A.
Basis-Einbettformen, Edelstahl
-Passende Größen für die meisten Einbettkassetten
-Robust
-Hervorragender Wärmeaustausch
-Abgerundete Ecken

Material Edelstahl
Breite 37 mm
Tiefe 24 mm
Höhe 9 mm
Abmessungen (BxTxH) 37 x 24 x 9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,53*
€ 149,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,77*
€ 148,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,02*
€ 141,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,41*
€ 138,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,74*
€ 121,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.