Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatorschrank Secador® 5.0 elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkatorschrank Secador® 5.0 elektronisch
Exsikkatorschrank Secador® 5.0 elektronisch
Artikel-Nr.:
     163-4688734
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     H42057-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkatorschrank Secador® 5.0, elektronisch
Für die trockene Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten, wie Laborreagenzien und -proben, optische Geräte, Elektronik und 3D-Druck-Filamente.


-Trockenmittelfrei
-Hält die Luftfeuchtigkeit im Inneren bei 20-40 %
-LCD-Anzeige für Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
-Dichtungen aus hochdichtem Schaumstoff
-Große, durchsichtige Polycarbonatplatten


Lieferumfang:
Exsikkatorschrank, 3 Einlegeböden

Breite innen 280 mm
Tiefe innen 340 mm
Höhe innen 500 mm
Abmessung innen (BxTxH) 280 x 340 x 500 mm
Breite außen 300 mm
Tiefe außen 380 mm
Höhe außen 635 mm
Abmessung außen (BxTxH) 300 x 380 x 635 mm
Farbe weiß
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 VAC
Weitere Suchbegriffe: excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Trocknungsmittel, rulondichtung, exsikkatoern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.146,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.146,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.293,24*
€ 3.918,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.243,78*
€ 3.860,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.093,66*
€ 3.681,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.708,22*
€ 3.222,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.437,39*
€ 2.900,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.384,73*
€ 2.837,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.146,25*
€ 2.554,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.