Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B braun graduiert | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mischzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B braun graduiert | Nennvolumen: 500 ml
Mischzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B braun graduiert | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-4688998
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     33954 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mischzylinder
mischzylinder 500ml
mischzylinder
Mischzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B, braun graduiert
Hohe Form. SILBERBRAND ETERNA. DIN EN ISO 4788.
Mit PP-Stopfen und 6-kantfuß. Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe. Justiert auf IN. Höhe = Gesamthöhe ohne Stopfen.

Nennvolumen 500 ml
Teilung 5,0 ml
Schliffgröße NS34/35
Form hoch
Genauigkeitsklasse B
Farbe Graduierung braun
Verschlussart Stopfen
Material Verschluss PP
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Misch,Zylinder, Volumenmessgerät,Mischzylinder, Volumenmessgeräte,Mischzylinder, silikonschwammstopfe, Schüttelzylinder, Glaszylinder mit Deckel, strofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,32*
€ 127,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,48*
€ 126,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,09*
€ 121,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,26*
€ 82,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 62,33*
€ 74,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.