Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmungsgerät MPM-V01 | Typ: MPM-V01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelzpunktbestimmungsgerät MPM-V01 | Typ: MPM-V01
Schmelzpunktbestimmungsgerät MPM-V01 | Typ: MPM-V01
Artikel-Nr.:
     163-4690301
Hersteller:
     Schorpp Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     A001482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktapparatur
Schmelzpunktbestimmungsapparat
Schmelzpunktbestimmungsgerät
Schmelzpunktmessgerät
Schmelzpunktbestimmungsgerät MPM-V01
Mit dem MPM-V01 können Substanzen, die einen Schmelzpunkt von bis zu 340 °C aufweisen, schnell und einfach untersucht werden. Während der Messung wird der Transparenzverlauf über einen Fortschrittsbalken im Display dargestellt. Substanzen können mit dem dazugehörigen Startwert in die beliebig erweiterbare Datenbank (Excel) auf der SD-Karte eingegeben und gespeichert werden, um Routine-Messungen schneller durchführen zu können. Das Gerät speichert 10 Messergebnisse, die auch nach Abschaltung nicht gelöscht werden. Alternativ können Messergebnisse auf der SD-Karte im csv-Format zwischengespeichert werden. Alle Messdaten können auf einen Computer übertragen und mit der PC-Software zu einem Messprotokoll ergänzt, sowie als PDF-Datei gespeichert werden.


-Farb-Touch-Display
-1 Kapillaraufnahme
-Kapillare fällt und zentriert sich automatisch
-Für Schmelzpunktkapillaren mit 1,4 mm Außendurchmesser und 80 mm Länge
-Einstellbare Heizrate
-Anzeige von Starttemperatur, Schmelzpunkt und Grafik des Transparenzverlaufs nach der Messung
-SD-Speicherkartenfunktion
-Schnelle Kühlung durch integrierten Lüfter


Optional kann ein Drucker zur einfachen Dokumentation der Messwerte angeschlossen werden. Bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Schmelzpunktbestimmungsgerät, USB-Kabel, PC-Software, SD-Speicherkarte, Netzkabel, 100 Schmelzpunktkapillaren
Spezifikationen
Messbereich: 40 ... 340 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C (40 ... 200 °C), ±0,5 °C (200 ... 340 °C)
Heizrate: 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 °C/min
Abmessungen (B x T x H): 275 x 285 x 125 mm
Gewicht: 3 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V
Schutzart: IP 20

Typ MPM-V01
Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktapparatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.045,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.045,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,63*
€ 2.578,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.154,75*
€ 2.564,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.098,85*
€ 2.497,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.067,87*
€ 2.460,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.045,02*
€ 2.433,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.