Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterspitzen ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased PCR clean Reloads | Volumen: 20 ... 300 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filterspitzen ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased PCR clean Reloads | Volumen: 20 ... 300 µl
Filterspitzen ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased PCR clean Reloads | Volumen: 20 ... 300 µl
Artikel-Nr.:
     163-4690431
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030081080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
Filterspitzen ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased, PCR clean, Reloads
Die biobasierten Pipettenspitzen bestehen aus zertifiziertem Polypropylen, das aus ca. 90 % recycelten Rohstoffen hergestellt wird. Sie werden nicht nur aus nachhaltigerem Ausgangsmaterial hergestellt, sie sind auch in einer Reload-Variante erhältlich, die die gleichen Anforderungen an Reinheit und Sterilität erfüllt wie herkömmliche Einweg-Racks. Die Reload-Variante spart bis zu 54 % an fossilem Kunststoff im Vergleich zu herkömmlichen Racks und reduziert die Menge an Laborabfall erheblich.


-Praktisches Nachfüllsystem für die epT.I.P.S. Box
-ISCC PLUS zertifiziert
-ACT Label
-Zwei-Phasen-Filter aus flexiblem, hydrophobem Material
-Steril
-DNA-, RNAse-, DNase-frei
-Frei von PCR-Inhibitoren

Volumen 20 ... 300 µl
Min. Volumen 20,0 µl
Max. Volumen 300,0 µl
Länge 55,0 mm
Farbe orange
Verpackung 10 Rack(s) à 96
Material PP
Steril Ja
Mit Filter Ja
RNase/DNase-frei Ja
Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Pipettenspitzen, 300 µl filtertips eppendorf, pipettenspitzen eppendorf, pipettenspitzen box, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter, etips, Polyprropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 148,84*
€ 169,45*
Lager 163
Frei Haus
ab € 183,16*
€ 206,25*
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 230,03*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,25*
€ 245,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,59*
€ 242,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,16*
€ 217,96
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,1908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.