Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskop-Digitalsets OBE mit Tablet-Kamera | Typ: OBE 124T241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlichtmikroskop-Digitalsets OBE mit Tablet-Kamera | Typ: OBE 124T241
Durchlichtmikroskop-Digitalsets OBE mit Tablet-Kamera | Typ: OBE 124T241
Artikel-Nr.:
     163-4691070
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBE 124T241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Durchlichtmikroskop-Digitalsets OBE, mit Tablet-Kamera
Das Set ist die digitale Komplettlösung für Schule, Ausbildung und Labor.


-Tubus 30° geneigt, 360° drehbar
-Dioptrienausgleich einseitig
-Koaxialer Grob- und Feintrieb
-ABBE 1,25 N.A. Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende
-Dimmbare 3 W-LED Beleuchtung


Lieferumfang:
Durchlichtmikroskop, Kamera, Staubschutzhaube, Augenmuscheln, Betriebsanleitung

Typ OBE 124T241
Tubus Trinokular
Objektivrevolver 4-fach
Vergrößerung Objektive 4x, 10x, 40x
Vergrößerung Okulare HWF 10x/18 mm
Neigungswinkel Tubus 30°
Beleuchtungsart Durchlichtbeleuchtung
Lichttyp LED
Min. Augenabstand 48 mm
Max. Augenabstand 75 mm
Augenabstand 48 ... 75 mm
Kondensor Abbe N.A. 1,25
Auflösung Kamera 5 MP
Sensor CMOS 1/2,5"
Schnittstellen WLAN, USB 2.0, HDMI, SD (15 ... 30 FPS)
Breite Objekttisch 125 mm
Tiefe Objekttisch 115 mm
Objekttisch (BxT) 125 x 115 mm
Breite 320 mm
Tiefe 180 mm
Höhe 365 mm
Abmessungen (BxTxH) 320 x 180 x 365 mm
Gewicht 6 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.427,74*
€ 1.569,96*
Frei Haus
ab € 1.447,32*
€ 1.588,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.206,73*
€ 1.646,15*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.586,45*
€ 1.890,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,15*
€ 1.958,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,50*
€ 1.947,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,25*
€ 1.884,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,97*
€ 1.645,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.244,67*
€ 1.481,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,73*
€ 1.436,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.206,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.