Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoge Handrefraktometer Serie ORA | Typ: ORA 4AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoge Handrefraktometer Serie ORA | Typ: ORA 4AB
Analoge Handrefraktometer Serie ORA | Typ: ORA 4AB
Artikel-Nr.:
     163-4691092
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORA 4AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
handrefraktometer
Die KERN ORA-Serie Refraktometer sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer. Mit ihrer handlichen und robusten Bauweise ermöglichen sie eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag. Die Refraktometer haben eine speziell entwickelte Skala, sie sind exakt kalkuliert und überprüft. Zudem zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus.

Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus. Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen. Alle Modelle sind mit einem Okular, mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken, ausgestattet.

  • Universell und wartungsfrei
  • Einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
  • Mehrere wählbare Skalen
  • Speziell entwickelte Skalen, exakt kalkuliert und überprüft
  • Toleranzarmes Messen durch optisches System und Prisma-Abdeckung
  • Gekennzeichnete Modelle mit automatischer Temperaturkompensation, welche exakte Messungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen ermöglicht
  • Lieferumfang: Aufbewahrungsbox, Kalibrierlösung, Pipette, Schraubenzieher, Reinigungszubehör
Typ: ORA 4AB
Für: Plato
Messbereich: 0 ... 18° P
Genauigkeit: 0,1° P
Beschreibung: ohne ATC
Weitere Suchbegriffe: Hand,Refraktometer, Refraktometer,Hand, Brix-Messgeräte, reframtometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 56,91*
€ 75,34*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 66,36*
€ 79,17*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 73,74*
€ 87,87*
€ 8,50*
ab € 75,37*
€ 89,65*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 86,42*
€ 102,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.