Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1AL
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1AL
Artikel-Nr.:
     163-4691094
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 1AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang:
Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Stromversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
Batterielebensdauer: ca. 10000 Messungen
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B x T x H): 121 × 58 × 25 mm
Gewicht: 289 g

Typ ORM 1AL
Messbereich 0 ... 72 % mas 0 ... 80 % vol 0 ... 50 % Brix 1,3330 ... 1,4200 nD
Auflösung 1 % mas 1 % vol 0,1 % Brix 0,0001 nD
Genauigkeit 1 % mas 1 % vol 0,1 % Brix 0,0001 nD
Weitere Suchbegriffe: reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,35*
€ 450,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,52*
€ 445,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.