Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1HO
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1HO
Artikel-Nr.:
     163-4691098
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 1HO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang:
Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Stromversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
Batterielebensdauer: ca. 10000 Messungen
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B x T x H): 121 × 58 × 25 mm
Gewicht: 289 g

Typ ORM 1HO
Messbereich 5 ... 38 % Wassergehalt 33 ... 48 °Bé 0 ... 90 % Brix 1,3330 ... 1,5177 nD
Auflösung 0,1 % Wassergehalt 0,1 °Bé 0,1 % Brix 0,0001 nD
Genauigkeit ± 0.2 % Wassergehalt ± 0,2 °Bé ± 0,2 % Brix ± 0,0003 nD
Weitere Suchbegriffe: reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 297,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,95*
€ 567,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,06*
€ 561,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,23*
€ 554,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 297,10*
€ 353,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.