Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federwaagen 289 | Messbereich (max.) N: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federwaagen 289 | Messbereich (max.) N: 1
Federwaagen 289 | Messbereich (max.) N: 1
Artikel-Nr.:
     163-4691135
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     289-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
Dynamometer
Kraftmessgerät
federwaage 1n
Federwaagen 289
Mechanische Gewichts- und Kraftmessung, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen.


-Newtonskala
-Transparentes Kunststoffgehäuse
-Spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung
-Edelstahl-Feder
-Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung

Messbereich (max.) 1 N
Ablesbarkeit 0,01/0,05 N
Ø 12 mm
Min. Länge 230 mm
Max. Länge 335 mm
Länge 230 ... 335 mm
Weitere Suchbegriffe: federwaage, kern & sohn federwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 52,16*
€ 73,49*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 58,17*
€ 74,31*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 54,77*
€ 77,21*
€ 8,50*
ab € 67,52*
€ 85,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 97,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
289-104
ab € 53,94*
Ähnlich
Kern & Sohn
289-102
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.