Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FH-S mit Schraubspannklemme | Messbereich (max.) N: 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FH-S mit Schraubspannklemme | Messbereich (max.) N: 500
Digitales Kraftmessgerät FH-S mit Schraubspannklemme | Messbereich (max.) N: 500
Artikel-Nr.:
     163-4691172
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FH 500S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FH-S mit Schraubspannklemme
Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit integrierter Messzelle.


-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer
-Datenschnittstelle RS-232
-Wählbare Einheiten: N, lb, kg
-Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
-Grenzwertfunktion, Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals. Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
-Auto-Power-Off
-Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
-Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
-Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, Tragekoffer, Schraubspannklemme AE 500
Auflösung: bis zu 10.000 Punkte (gesamter Messbereich)
Präzision: 0,5 % von Max
Interne Messfrequenz: 2000 Hz
Überlastschutz: 150 % von Max
Gewinde: M6
Nettogewicht: ca. 0,64 kg
Stromversorgung: Akkubetrieb, intern

Messbereich (max.) 500 N
Ablesbarkeit 0,1 N
Breite 230 mm
Tiefe 66 mm
Höhe 36 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 66 x 36 mm
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kraftmessgerät, Kraftmessgeräte, Messgeräte,Kraft, Messgeräte,Newton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 591,33*
€ 674,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 505,33*
€ 704,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,61*
€ 838,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,18*
€ 818,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,20*
€ 778,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,11*
€ 684,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 517,60*
€ 615,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,33*
€ 601,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 505,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.