Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FH-M | Messbereich (max.) N: 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FH-M | Messbereich (max.) N: 5000
Digitales Kraftmessgerät FH-M | Messbereich (max.) N: 5000
Digitales Kraftmessgerät FH-M | Messbereich (max.) N: 5000
Digitales Kraftmessgerät FH-M | Messbereich (max.) N: 5000
Artikel-Nr.:
     163-4691177
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FH 5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 5000n
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FH-M
Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit externer Messzelle.


-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Peak-Hold-Funktion
-Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion)
-Akustisches und optisches Signal
-Auto-Power-Off
-Interner Datenspeicher
-Datenschnittstellen RS-232
-Akkubetrieb intern


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, Tragekoffer, Zugösen, Druckplatten, 3 m Kabel

Messbereich (max.) 5000 N
Ablesbarkeit 1 N
Breite 230 mm
Tiefe 66 mm
Höhe 36 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 66 x 36 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Akku
Stromversorgung 100 ... 240 V
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 802,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,29*
€ 1.411,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,51*
€ 1.406,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,97*
€ 1.368,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,30*
€ 1.203,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 910,17*
€ 1.083,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,98*
€ 1.061,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 802,78*
€ 955,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.