Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabsteintester FL-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grabsteintester FL-G
Grabsteintester FL-G
Artikel-Nr.:
     163-4691181
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FL 1KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Grabsteintester FL-G
Elektronischer Grabsteintester (Kipptester) für die Prüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen nach VSG 4.7.


-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Peak-Hold-Funktion
-Metallgehäuse
-Haltegriff auf Edelstahl mit Gummiummantelung
-Breiter Druckteller mit Moosgummi-Oberfläche, zur kratzfreien Krafteinleitung in den Grabstein
-Grenzwertfunktion mit optischem Signal
-Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
-Datenschnittstelle USB, RS-232
-Akku-Betrieb


Lieferumfang:
Kraftmessgerät FL, Haltegriff, Druckteller, Netzadapter

Max. Messwert 1000 N
Messbereich 1000 N
Ablesbarkeit 0,5 N
Material Gehäuse Metall
Breite 175 mm
Tiefe 75 mm
Höhe 30 mm
Abmessungen (BxTxH) 175 x 75 x 30 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Akku
Stromversorgung 100 ... 240 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 707,14*
€ 790,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 512,38*
€ 799,57*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.037,26*
€ 1.159,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,57*
€ 951,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,26*
€ 943,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,35*
€ 896,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,10*
€ 777,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 587,78*
€ 699,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,32*
€ 677,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 512,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.