Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FL-M | Messbereich (max.) N: 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FL-M | Messbereich (max.) N: 20000
Digitales Kraftmessgerät FL-M | Messbereich (max.) N: 20000
Digitales Kraftmessgerät FL-M | Messbereich (max.) N: 20000
Artikel-Nr.:
     163-4691182
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FL 20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 20kn
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FL-M
Für Zug- und Druckkraftmessungen mit externer Messzelle.


-Grafikunterstütztes Display mit Hintergrundbeleuchtung
-Peak-Hold-Funktion
-Metallgehäuse
-Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände ab 1kN
-Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
-Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion)
-Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
-Kontinuierlicher Analogausgang
-Datenschnittstelle RS-232, USB
-Akkubetrieb


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, Tragekoffer, Zugösen, Netzadapter

Messbereich (max.) 20000 N
Ablesbarkeit 10 N
Breite 170 mm
Tiefe 75 mm
Höhe 30 mm
Abmessungen (BxTxH) 170 x 75 x 30 mm
Steckertyp EU/CH
Art Hilfsenergie Akku
Stromversorgung 100 ... 240 V
Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 767,17*
€ 918,09*
Lager 163
Frei Haus
ab € 809,38*
€ 961,34*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 990,80*
€ 1.052,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,15*
€ 1.152,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,52*
€ 1.201,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,34*
€ 1.143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,39*
€ 1.116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,41*
€ 1.092,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,79*
€ 968,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,38*
€ 963,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 809,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FL 10K
ab € 747,70*
Ähnlich
Kern
FL 5K
ab € 648,00*
Ähnlich
Kern
FL 2K
ab € 438,75*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FL 5
ab € 373,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.