Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FS | Messbereich (max.) N: 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FS | Messbereich (max.) N: 500
Digitales Kraftmessgerät FS | Messbereich (max.) N: 500
Digitales Kraftmessgerät FS | Messbereich (max.) N: 500
Digitales Kraftmessgerät FS | Messbereich (max.) N: 500
Artikel-Nr.:
     163-4691189
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FS 2-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FS
Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle für Zug- und Druckkraftmessungen. Bei Nutzung eines externen Messkanals wird die interne Messzelle so lange deaktiviert, wie eine externe Messzelle angeschlossen ist. Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen.


-3,5" Touchscreen
-Gleichzeitiges Messen auf bis zu vier Kanälen
-Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich
-Daten des externen Sensors sind direkt im Stecker gespeichert
-USB Schnittstelle zur Programmierung, Datenübertragung und Spannungsversorgung
-Integrierter SD-Karten Speicher
-Toleranzfunktion
-TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
-Spitzenwertmessung
-Akkubetrieb
-Montierbar an alle SAUTER Prüfstände


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, System-Koffer (systainer® T-LOC), Steckernetzteil, USB-Kabel Typ C

Messbereich (max.) 500 N
Ablesbarkeit 0,1 N
Anzahl Kanäle 2
Breite 71 mm
Tiefe 31 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (BxTxH) 71 x 31 x 180 mm
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Akku
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kraftmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 641,11*
€ 783,57*
Lager 163
Frei Haus
ab € 665,34*
€ 817,21*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 802,75*
€ 879,09*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 815,05*
€ 885,74*
Frei Haus
ab € 886,61*
€ 963,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,21*
€ 972,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,17*
€ 948,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,59*
€ 913,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,84*
€ 807,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,34*
€ 791,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 665,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.