Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgeräte digital TC-F | Messbereich µm: 100/1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schichtdickenmessgeräte digital TC-F | Messbereich µm: 100/1250
Schichtdickenmessgeräte digital TC-F | Messbereich µm: 100/1250
Schichtdickenmessgeräte digital TC-F | Messbereich µm: 100/1250
Artikel-Nr.:
     163-4691202
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     TC 1250-0.1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Schichtdickenmessgeräte, digital, TC-F
Für nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl. Mit der Offset-Accur Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen.


-Mit integriertem Messkopf
-Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
-Batteriebetrieb
-Datenschnittstelle RS-232


Lieferumfang:
Schichtdickenmessgerät, Nullplatte, Justierfolien, Tragekoffer
Präzision
Standard: 3 % des Messwertes oder ±2,5 µm
Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ±1 µm
Minimale Stärke des Grundmaterials: 0,3 mm

Messbereich 100/1250 µm
Ablesbarkeit 0,1/1 µm
Breite 131 mm
Tiefe 65 mm
Höhe 28 mm
Abmessungen (BxTxH) 131 x 65 x 28 mm
Stromversorgung 4 x 1,5 V AAA
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Messgeräte,Schichtdicke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 259,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,68*
€ 500,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.