| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4691779 Herst.-Nr.: 732136 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pipettenspitzen, palettiert im TipRack, steril, BIO-CERT® Die Pipetten- und Filterspitzen werden unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt. Es werden keine Trennmittel und Entformungsmittel verwendet. Palettierte Spitzen und Filterspitzen bis 1250 µl sind frei von DNA, DNAse, RNase, Endotoxinen und ATP. -Nachfülleinheit für TipBox -Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMDA und Oleamid -Sterile Spitzen werden in zertifizierter BIO-CERT®-Qualität hergestellt und mit ß-Strahlen sterilisiert -Getestet für Pipetten von BRAND und für viele Pipetten anderer Hersteller -Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
Volumen 50 ... 1250 µl Min. Volumen 50,0 µl Max. Volumen 1250,0 µl Länge 102,0 mm Farbe farblos Mit Graduierung Ja Verpackung 5 Rack(s) à 96 Material PP Steril Ja Autoklavierbar Ja RNase/DNase-frei Ja Pyrogenfrei Ja ATP-frei Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Pipettenspitzen, einfach, Standard-Pipettenspitzen, pipettenspitzen, einfach, Pipettenspitzen,Brand, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 82,98* | € 98,22* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 87,31* | € 103,43* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 90,9168* | € 107,784* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,1819* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|