Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100-Präzisionsthermometer V215/V315 | Typ: V215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pt100-Präzisionsthermometer V215/V315 | Typ: V215
Pt100-Präzisionsthermometer V215/V315 | Typ: V215
Artikel-Nr.:
     163-4691792
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5000-0215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsthermometer
Präzsisons-Thermometer
präzisionsthermometer pt100
präzisionsthermometer
Pt100-Präzisionsthermometer V215/V315
Hochgenaues Handmessgerät zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten, in der Luft und in halbfesten (plastisch oder organisch) Materialien.


-Alternative zu ASTM-Thermometern
-Widerstandssensor Pt100 gemäß EN 60751
-MAX-MIN-AVG-Funktion
-°C/°F-umschaltbar
-0,5 Sekunden-Messtaktrate
-Temperaturgenauigkeit ±0,5 °C bei -20 bis 180 °C
-Anzeigenauflösung einstellbar (0,01 oder 0,1 °C/°F)
-Auto-OFF-Funktion nach 10 Minuten
-Mit Kalibrierzertifikat bei 0/75/150 °C


Lieferumfang: Pt100-Präzisionsthermometer, 2 x AA-Batterien, Tasche, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung

Typ V215
Min. Temperatur -50 °C
Max. Temperatur 250 °C
Temperatur -50 ... 250 °C
Ø Fühler 6 mm
Länge Fühler 215 mm
Fühler (ØxL) 6 x 215 mm
Fühlertyp Pt 100
Breite 110 mm
Tiefe 255 mm
Höhe 60 mm
Abmessungen (BxTxH) 110 x 255 x 60 mm
Gewicht 165 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 2 x 1,5 V, AA
Weitere Suchbegriffe: kopfthermometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 232,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,45*
€ 346,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.