Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler für PDF-Datenlogger LOG40 | Temperatur: -40 ... 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler für PDF-Datenlogger LOG40 | Temperatur: -40 ... 125°C
Temperaturfühler für PDF-Datenlogger LOG40 | Temperatur: -40 ... 125°C
Artikel-Nr.:
     163-4691798
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     6040-0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Temperaturfühler für PDF-Datenlogger LOG40
Externer Sensor zur Messung der Temperatur. Temperaturgenauigkeit ±0,5 bei -10 bis 60 °C.

Min. Temperatur -40 °C
Max. Temperatur 125 °C
Temperatur -40 ... 125 °C
Auflösung 0,1 °C
Ø Fühler 4 mm
Länge Fühler 40 mm
Fühler (ØxL) 4 x 40 mm
Länge Kabel 2 m
Weitere Suchbegriffe: dostmann electronic temperatur datenlogger, temperaturfühler, temperaturfühler dostmann, P:temperaturmessfühler, temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 21,62*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 15,84*
€ 22,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.