Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombimessfühler Temperatur/Feuchte für PDF-Datenlogger LOG40 | Temperatur: -40 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombimessfühler Temperatur/Feuchte für PDF-Datenlogger LOG40 | Temperatur: -40 ... 70°C
Kombimessfühler Temperatur/Feuchte für PDF-Datenlogger LOG40 | Temperatur: -40 ... 70°C
Artikel-Nr.:
     163-4691799
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     6020-0043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Kombimessfühler Temperatur/Feuchte für PDF-Datenlogger LOG40
Kombimessfühler zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte.

Min. Temperatur -40 °C
Max. Temperatur 70 °C
Temperatur -40 ... 70 °C
Max. relative Feuchtigkeit 100 %
Relative Feuchtigkeit 0 ... 100 %
Ø Fühler 15 mm
Länge Fühler 43 mm
Fühler (ØxL) 15 x 43 mm
Länge Kabel 2 m
Weitere Suchbegriffe: P:temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 24,01*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 17,52*
€ 25,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.