Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen FEJ | Typ: FEJ 62K-4DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen FEJ | Typ: FEJ 62K-4DM
Präzisionswaagen FEJ | Typ: FEJ 62K-4DM
Präzisionswaagen FEJ | Typ: FEJ 62K-4DM
Präzisionswaagen FEJ | Typ: FEJ 62K-4DM
Präzisionswaagen FEJ | Typ: FEJ 62K-4DM
Artikel-Nr.:
     163-4691956
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FEJ 62K-4DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Präzisionswaagen FEJ
Die Waage ist mit einer Benutzerverwaltung ausgestattet, welche eine eindeutige Zuordnung des Benutzers ermöglicht und vor Fremdzugriffen schützt.


-Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
-Edelstahl Auswertegerät, hygienisch und leicht zu reinigen
-Metallgehäuse, robust und standsicher
-Passwortgeschützte Benutzerverwaltung
-Intuitive Bedienung durch Infozeile im Display
-Frei belegbare Funktionstasten
-Staub- und Spritzwasserschutz IP65
-Schnittstellen: Digital I/O, RS-232


Lieferumfang:
Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube

Typ FEJ 62K-4DM
Max. Last 6,2/62 kg
Ablesbarkeit 0,1/1 g
Reproduzierbarkeit 0,1/1 g
Linearität ±0,3/3 g
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 350 x 400 mm
Breite 350 mm
Tiefe 520 mm
Höhe 170 mm
Abmessungen (BxTxH) 350 x 520 x 170 mm
Gewicht 18,0 kg
Steckertyp EU/UK/CH/US/AUS
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Schutzart (IP) IP 65
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.666,47*
€ 2.819,82*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.474,94*
€ 2.850,21*
Frei Haus
ab € 2.690,04*
€ 2.852,52*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.272,51*
€ 2.955,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.955,97*
€ 3.517,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.937,95*
€ 3.496,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,59*
€ 3.400,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.527,36*
€ 3.007,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.274,62*
€ 2.706,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.272,51*
€ 2.704,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.272,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.