Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontinuierliche Füllstandskontrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontinuierliche Füllstandskontrolle
Kontinuierliche Füllstandskontrolle
Artikel-Nr.:
     163-4692407
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     502042
EAN/GTIN:
     k.A.
Set für kontinuierliche Füllstandskontrollen
Für die permanente Messung von Füllständen. Die Signalbox bietet 4 frei konfigurierbare Ausgänge zur Steuerung externer Geräte. Die kompakte Bauform sowie die unabhängige Netzversorgung ermöglichen eine einfache Handhabung und Installation auch außerhalb von Schaltschränken.


-Automatische Warnung für 5 verschiedene Füllstände frei wählbar
-Genauigkeit von bis zu ± 0,5 mm
-Sondenkopf: Edelstahl 303/316L
-Sondenrohr: Edelstahl 1.4571
-Sondenrohr Länge: 265 mm
-Sondenrohr Ø: 6 mm
-Gehäuseschutzart IP68


Lieferumfang:
Signalbox UM-O-Ex mit Displayeinheit, Edelstahl Mess-Sonde, Kabel mit offenem Ende, Füllstandssensor TORRIX Ex 6 B NT für Bypass ohne HART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.488,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.488,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,47*
€ 2.031,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,56*
€ 2.016,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,11*
€ 1.864,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,62*
€ 1.814,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,18*
€ 1.770,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.