| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4692488 Herst.-Nr.: LH-747081 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronische Einkanal-Mikroliterpipetten Picus® 2 Die Mikroliterpipetten Picus® 2 gewährleisten mit ihrem vollelektronischen Betrieb konsistente, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Picus® 2 sind mit einer großen Auswahl an Pippetiermodi und einstellbaren Programmen ausgestattet. Sicherheitsfunktionen, wie z.B. Passwortschutz und Kalibrierungserinnerungen verbessern die Compliance. Picus® 2 können mit einem mobilen Endgerät verbunden werden. Die praktische Sartorius Pipetting Mobile App unterstützt bei der reibungslosen Durchführung von Arbeitsabläufen zur Probenvorbereitung und automatischen Anpassung der Pipetteneinstellungen. Dank offener Konnektivität können die Mikroliterpipetten einfach in ein bestehendes Laborbetriebssystem integriert werden, um Befehle an eine Pipette zu senden und Pipettierdaten zurückerhalten.
-Höchste Ergonomie durch geringes Gewicht, leichten elektronischen Spitzenabwurf und komfortables Griffdesign -Umfangreiche Pipettiermodi reduzieren die erforderlichen Pipettierschritte und beschleunigen die Arbeit -Elektronisches Brems- und Kolbensteuersystem bietet eine hervorragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Pipettierergebnisse unabhängig vom Anwender -Großes, leicht ablesbares Farb-Display -Intuitive Benutzeroberfläche mit Sprachoptionen -Einstellrad für eine schnelle Volumeneinstellung und Menünavigation -Optiload ermöglicht eine perfekte Spitzenabdichtung für eine präzise Abgabe aus jedem Kanal -Mikroplatten-Tracker leitet den Benutzer in die richtigen Wells -Kalibrierung in 1, 2 oder 3 Punkten -Pipettensperre erhöht die Sicherheit im Labor -Service- und Kalibrierungs-Meldungen helfen den Anwendern, sich an wichtige Servicetermine zu erinnern -Wiederholtes Ausblasen hilft die letzten Rückstände von z.B. viskosen Flüssigkeiten zu entfernen
Volumen 50,0 ... 1000 µl Min. Volumen 50,0 µl Max. Volumen 1000,0 µl Teilung 1,000 µl Richtigkeit 0,45 ± R% Anzahl Kanäle 1 Autoklavierbar Ja Variabel Ja Art Hilfsenergie Akku Batterie/Akku Lithium Stromversorgung 100 ... 240 V, 50 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipetten, Mikrotiterplatten, Microplatten, P:Einkanalpipette |
| | |
| |