Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medical/Labor Hocker Sitzmobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medical/Labor Hocker Sitzmobil
Medical/Labor Hocker Sitzmobil
Artikel-Nr.:
     163-4693918
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9463L-MG01-3277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitshocker
Laborhocker
laborhocker rollen
laborhocker
Medical/Labor Hocker, Sitzmobil
Das vielseitige Sitzmobil findet seinen Einsatz im Labor und Gesundheitswesen und überall dort wo Mobilität und Flexibilität geforderd wird. Die Flexstütze ist weich und komfortabel und stützt sowohl den Rücken als auch die Arme. So wird auch kurzzeitiges Sitzen besonders angenehm.


-Stufenlose Sitzhöhenverstellung
-Farbring in blau
-Fugenarm
-Hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar
-Platzsparendes Aluminium-Fußkreuz (ø 540 mm)
-Weiche Doppelrollen für harte Böden Großes
-Inklusive Flexstütze, um 100 mm höhenverstellbar
-Großes, abgerundetes Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung
-Kunstlederbezug, abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel
-Geeignet für Sicherheitsklasse S2, GMP-konform

Min. Sitzhöhe 450 mm
Max. Sitzhöhe 650 mm
Sitzhöhe 450 ... 650 mm
Ausführung (Fuß) Rollen
Farbe schwarz
Gewicht 7 kg
Weitere Suchbegriffe: laborhocker skai, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.