Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saccharimeter ADS435/ADS438 mit Glasröhre | Typ: ADS438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saccharimeter ADS435/ADS438 mit Glasröhre | Typ: ADS438
Saccharimeter ADS435/ADS438 mit Glasröhre | Typ: ADS438
Artikel-Nr.:
     163-4694586
Hersteller:
     Bellingham + Stanley
Herst.-Nr.:
     37-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarimeterröhre
Saccharimeter
Saccharometer
Zucker-Aräometer
Saccharimeter ADS435/ADS438, mit Glasröhre
Das Saccharimeter ist ein zweckbestimmtes Polarimeter, das die Ergebnisse gemäß ISS-Skala in °Z anzeigt und für Zuckerlabore, Fabriken und Rohwarenannahmen geeignet ist. Das Messgerät ist für den isolierten Betrieb konzipiert, funktioniert jedoch am besten, wenn es an ein RFM300- oder RFM700-Refraktometer angeschlossen wird. Durch Anschluss eines digitalen Refraktometers kann ein vollständiges Reinheitssystem geschaffen werden, das genaue Reinheitsmessungen ermöglicht.


-Hochauflösende 4“ Vollfarbanzeige mit bedienungsfreundlicher Tastatur
-Kontinuierliche Messung oder Einzelmessungen
-LED-Lichtquelle
-RFID-Benutzeridentifikation
-Datenspeicher für über 8000 Messwerte
-Methodensystem mit Grenzwerten
-USB „Backup & Klonen”
-Wartungsaufforderungen für Benutzer
-USB (A)-, USB (B)- und Ethernet-Schnittstelle


Alle Pakete werden mit entsprechender Zelle, Deckel, integrierter Reinheit, LIMS-Logger PC-Software, RFID-Tags und Konformitätserklärung geliefert.

Typ ADS438
Wellenlänge 850 nm
Messbereich -225 ... 225 °Z
Genauigkeit ±0,060 °Z
Auflösung 0,01/0,001 °Z
Min. Temperatur 5 °C
Max. Temperatur 40 °C
Temperatur 5 ... 40 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,1 °C
Länge Rohr 200 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: saccharimeter, reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.518,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.299,91*
€ 14.636,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.211,96*
€ 14.532,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.897,55*
€ 14.158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.575,78*
€ 12.585,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9.518,22*
€ 11.326,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.