Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORP-Tester Pocket Tester SD20 ORP | Typ: SD20 ORP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORP-Tester Pocket Tester SD20 ORP | Typ: SD20 ORP
ORP-Tester Pocket Tester SD20 ORP | Typ: SD20 ORP
Artikel-Nr.:
     163-4694726
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     720020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
ORP-Tester Pocket Tester SD20 ORP
Pocket Tester mit wasserdichtem Gehäuse zur Messung von ORP und Temperatur. Ideal für regelmäßige Kontrollen in Industrieanlagen oder im Schwimmbad. Mit Lanyard und Clip am Gerätekopf.


-Dreifarbiges LED-Lichtsystem (blau, grün, rot) und Displaysymbole für einfache Handhabung
-3 Multifunktionstasten mit Symbolen
-1-Punkt-Kalibrierung
-Mit Stabilitätsindikator, Alarm für Grenzwerte, Auto-Hold- und Auto-off-Funktion
-Transparenter Deckel zur Messung, Kalibrierung und Aufbewahrung der Elektrode
-Optimales Deckeldesign für einen aufrechten und stabilen Stand des Testers
-Batteriebetrieb (4 x AAA-Batterien)
-Einfacher Batterie- und Elektrodenwechsel
ORP-Messbereich: -1000 ... 1000 mV
Auflösung: 1 mV
Genauigkeit: ±0,2 % FS

Typ SD20 ORP
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 50 °C
Temperatur 0 ... 50 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,5 °C
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Breite 40 mm
Tiefe 180 mm
Höhe 40 mm
Abmessungen (BxTxH) 40 x 180 x 40 mm
Gewicht 151 g
Max. zulässige Umgebungstemp. 60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 0 ... 60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Art Hilfsenergie Batterie
Schutzart (IP) IP 67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 137,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.