| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4696865 Herst.-Nr.: 2X 781545+78139 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 96-well PCR-Platten, PC/PP, Rigid Frame, inkl. PCR-Verschlussfolien Die gleichmäßigen und dünnen Wandstärken der Wells sorgen für eine schnelle Übertragung der Temperatur vom Cycler in die Probe und reduzieren so die Zykluszeiten. Bei Platten mit halbem Rahmen lässt sich zur eindeutigen Identifikation ein Barcode aufbringen. Gleiches gilt für Platten mit ganzem Rahmen, die aufgrund ihrer Steifigkeit optimal für die Automation geeignet sind. Auf die Platten abgestimmte, transparente Verschlussfolien aus Polyester reduzieren die Verdunstungsverluste deutlich und ermöglichen sichere Analysen auch bei kleinen Probenvolumina.
-Polycarbonat-Rahmen mit PP-Wells -Hergestellt unter kontrollierten Reinraumbedingungen -Frei von humaner DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
Anzahl Wells 96 Nennvolumen 0,15 ml Farbe blau Rahmen mit RNase/DNase-frei Ja Pyrogenfrei Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, Abdeckfolie für Mikrotiterplatten, Abdeckfolie für PCR-Platten, Klebefolie für Platten, PCR-Verschlussfolie, Verschlussfolie für Platten, Verschlussfolie, brand abdeckfolie für mikrotiterplatten, abdeckfolie für mikrotiterplatten, pcr-platten 96-well |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |