Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitselektrode CLL47E | Typ: CLL47E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitselektrode CLL47E | Typ: CLL47E
Leitfähigkeitselektrode CLL47E | Typ: CLL47E
Artikel-Nr.:
     163-4696939
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CLL47E-8APL30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EKG Elektroden
leitfahig
Leitfähigkeitselektrode CLL47E
Vier-Elektroden-Sensor aus Edelstahl mit weitem Messbereich und Memosens-Technologie für Labor- und Stichprobenmessungen im Feld. Ideal für Messungen, bei denen sehr unterschiedliche Leitfähigkeiten in einem Messsystem erfasst werden müssen. Die Memosens-Technologie basiert auf echtem Plug & Play für minimale Ausfallzeiten. Messwerte, Kalibrierdaten und Historie werden direkt im Sensor gespeichert. Memosens bietet absolut sichere Datenübertragung und sorgt so für eine erhöhte Verfügbarkeit der Messstelle und störungsfreie Prozesse. Zudem ist die induktive Memosens-Kopplung unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Korrosion.


-Robuste Platinelektroden gewährleisten einfache Wartung und lange Lebensdauer
-Integrierter Pt1000-Temperatursensor zur automatischen Temperaturkompensation
-Präzise Justierung und zuverlässige Messung mit einem Qualitätszertifikat, das die individuelle Zellenkonstante angibt
-Leicht zu reinigen dank nahtlosem Design
-Unterstützt die Anforderungen des Qualitätsmanagements durch manipulationssichere Datenspeicherung einschließlich der Seriennummer und Kalibrierungshistorie


Der Sensor wird vorkalibriert geliefert und ist direkt einsatzbereit.

Typ CLL47E
Leitfähigkeit 5 µS/cm ... 200 mS/cm
Zellkonstante k = 0,57 1/cm
Min. Temperatur 0 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur 0 ... 100 °C
Ø 12 mm
Länge 120 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,00*
€ 1.172,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,89*
€ 1.145,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,49*
€ 987,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 746,54*
€ 888,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,56*
€ 825,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.