Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturplatten mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturplatten mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Anzahl Wells: 96
Zellkulturplatten mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-4696982
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCP030096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
96-well zellkulturplatten
Zellkulturplatten, mit 3DSphearoä Ultra-low Adsorption Oberfläche, PS, steril
Das dreidimensionale (3D) Sphäroidmodell kann die dreidimensionalen Zellnetzwerke, Zell-Matrix- und Zell-Zell-Interaktionen besser simulieren und ist ideal geeignet für Wirkstoffscreenings, in vitro-Tumorforschung und die Erforschung der Differenzierung und Sortierung von Stammzellen.
Die 3DSphearoä Ultra-low Adsorption Oberfläche wurde für Sphäroide (z.B. 3D-Tumorsphäroide) und organoide Kulturen konzipiert. Die Oberfläche wurde einer speziellen Gelbehandlung unterzogen, wodurch die Zellkulturplatte eine extrem starke Anti-Protein-Adsorption und Anti-Zellanhaftung aufweist. Dies fördert das Suspensionswachstum von Zellen und ermöglicht eine schnelle, konsistente und reproduzierbare Zellspheroid-Kultur.


-Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
-DNase/RNase-frei
-Pyrogenfrei
-Steril

Anzahl Wells 96
Material PS
Bodenform Wells flach
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Verpackung Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: zellkulturplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,69*
€ 293,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 244,60*
€ 291,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,19*
€ 282,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,22*
€ 252,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 190,99*
€ 227,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,87*
€ 197,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 149,28*
€ 177,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.