Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturplatten mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturplatten mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Anzahl Wells: 96
Zellkulturplatten mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-4696983
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCP130096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
96-well zellkulturplatten
Zellkulturplatten, mit 3DSphearoä Ultra-low Adsorption Oberfläche, PS, steril
Das dreidimensionale (3D) Sphäroidmodell kann die dreidimensionalen Zellnetzwerke, Zell-Matrix- und Zell-Zell-Interaktionen besser simulieren und ist ideal geeignet für Wirkstoffscreenings, in vitro-Tumorforschung und die Erforschung der Differenzierung und Sortierung von Stammzellen.
Die 3DSphearoä Ultra-low Adsorption Oberfläche wurde für Sphäroide (z.B. 3D-Tumorsphäroide) und organoide Kulturen konzipiert. Die Oberfläche wurde einer speziellen Gelbehandlung unterzogen, wodurch die Zellkulturplatte eine extrem starke Anti-Protein-Adsorption und Anti-Zellanhaftung aufweist. Dies fördert das Suspensionswachstum von Zellen und ermöglicht eine schnelle, konsistente und reproduzierbare Zellspheroid-Kultur.


-Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
-DNase/RNase-frei
-Pyrogenfrei
-Steril

Anzahl Wells 96
Material PS
Bodenform Wells U-Form
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Verpackung Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: zellkulturplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,44184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,64*
€ 289,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,57*
€ 287,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,39*
€ 278,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,50*
€ 249,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 188,55*
€ 224,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,79*
€ 193,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 146,51*
€ 174,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.