Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Zellkulturschalen
>
Artikel
Zellkulturschalen mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4696984
Hersteller:
Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
TCD030060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zellkulturschalen, mit 3DSphearoä Ultra-low Adsorption Oberfläche, PS, steril
Das dreidimensionale (3D) Sphäroidmodell kann die dreidimensionalen Zellnetzwerke, Zell-Matrix- und Zell-Zell-Interaktionen besser simulieren und ist ideal geeignet für Wirkstoffscreenings, in vitro-Tumorforschung und die Erforschung der Differenzierung und Sortierung von Stammzellen.
Die 3DSphearoä Ultra-low Adsorption Oberfläche wurde speziell für Sphäroide (z.B. 3D-Tumorsphäroide) und organoide Kulturen konzipiert. Die Oberfläche wurde einer speziellen Gelbehandlung unterzogen, wodurch die Zellkulturschale eine extrem starke Anti-Protein-Adsorption und Anti-Zellanhaftung aufweist. Dies fördert das Suspensionswachstum von Zellen und ermöglicht eine schnelle, konsistente und reproduzierbare Zellspheroid-Kultur.
-Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
-DNase/RNase-frei
-Pyrogenfrei
-Steril
Ø 60 mm
Material PS
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
... >
Lager 163
>
Zellkultur
>
Kultivierung
Weitere Suchbegriffe:
Zellkulturschalen
,
petrischale ø 60mm
,
petrischalen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,79*
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,88488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 239,08*
€ 284,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 238,74*
€ 284,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 230,18*
€ 273,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 198,65*
€ 236,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,80*
€ 212,77
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 167,55*
€ 199,38
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 150,79*
€ 179,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen