Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturflasche mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturflasche mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Nennvolumen: 250 ml
Zellkulturflasche mit 3DSphearo™ Ultra-low Adsorption Oberfläche PS steril | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-4696986
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCF030250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
gewebekulturflasche 250ml
gewebekulturflasche
Zellkulturflasche, mit 3DSphearoä Ultra-low Adsorption Oberfläche, PS, steril
Das dreidimensionale (3D) Sphäroidmodell kann die dreidimensionalen Zellnetzwerke, Zell-Matrix- und Zell-Zell-Interaktionen besser simulieren und ist ideal geeignet für Wirkstoffscreenings, in vitro-Tumorforschung und die Erforschung der Differenzierung und Sortierung von Stammzellen.
Die 3DSphearoä Ultra-low Adsorption Oberfläche wurde für Sphäroide (z.B. 3D-Tumorsphäroide) und organoide Kulturen konzipiert. Die Oberfläche wurde einer speziellen Gelbehandlung unterzogen, wodurch die Zellkulturflasche eine extrem starke Anti-Protein-Adsorption und Anti-Zellanhaftung aufweist. Dies fördert das Suspensionswachstum von Zellen und ermöglicht eine schnelle, konsistente und reproduzierbare Zellspheroid-Kultur.


-Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
-DNase/RNase-frei
-Pyrogenfrei
-Steril

Nennvolumen 250 ml
Material PS
Wachstumsfläche 75 cm²
Steril Ja
Verschlussart belüftet/Filter
Material Deckel PE-HD
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: zellkulturflaschen 75cm², HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,21*
€ 303,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,68*
€ 301,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,55*
€ 291,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 218,51*
€ 260,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 196,67*
€ 234,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,75*
€ 202,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 152,76*
€ 181,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.