Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stative für ROTAVISC | Typ: HELISTAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stative für ROTAVISC | Typ: HELISTAND
Stative für ROTAVISC | Typ: HELISTAND
Artikel-Nr.:
     163-4697074
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0020116429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Viskosimeter Fixiergestelle
Viskosimeter Halterung
viskosimeter fixiergestelle
  • ROTASTAND: Hub max. 200 mm. Durchmesser 16 mm. Dynamische Last 5 kg. Abmessungen (B x H x T) 351 x 318 x 246 mm. Gewicht 4.8 kg
  • HELISTAND: Hub max. 142 mm. Durchmesser 16 mm. Dynamische Last 3.2 kg. Schutz vor Überlast: ja. Einstellbarer Sicherheitsschalter: ja. Abmessungen (B x H x T) 351 x 343 x 252 mm. Gewicht 5.5 kg. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 - 40 °C. Zulässige Relative Feuchte 80 %. Schutzart nach DIN EN 60529 IP 40. Spannung 220 - 230 V. Frequenz 50/60 Hz. Typ: HELISTAND
    Beschreibung: Elektrisches Stativ
    Steckertyp: EU
Weitere Suchbegriffe: einhand stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 832,04*
€ 913,75*
Lager 163
Frei Haus
ab € 877,35*
€ 955,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,44*
€ 1.136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,31*
€ 1.109,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,00*
€ 1.084,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,40*
€ 1.064,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,35*
€ 1.044,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 877,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.