Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage MX mit Windschutz | Typ: MX1203


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4699673
Hersteller:
     Mettler-Toledo GmbH -
Herst.-Nr.:
     30665161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Präzisionswaage MX, mit Windschutz
Die Präzisionswaage verfügt über eine Vielzahl von intelligenten Funktionen, die den Wägeprozess schnell, bequem und effizient machen.


-Großes, helles 7" Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
-StatusLight liefert Informationen über den Waagenstatus und zeigt Wägebereitschaft an
-Verbesserte Stabilität für schnelle und genaue Wägeergebnisse dank SmartPan
-Ethernet- und USB-Schnittstelle
-Energiesparmodus
-Vollmetallgehäuse schützt die Wägezelle vor Stößen und Umwelteinflüssen
-Erstellen von Zeitplänen für Routineprüfungen entsprechend den internen Qualitätsanforderungen und Prozesstoleranzen
-GxP-konforme Dokumentation: automatisierte Datenerfassung und Benutzerverwaltung

Typ MX1203
Max. Last 1220 g
Ablesbarkeit 1 mg
Reproduzierbarkeit 0,5 mg
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 127 x 127 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 222 mm
Tiefe 379 mm
Höhe 353 mm
Abmessungen (BxTxH) 222 x 379 x 353 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 41
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.312,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.435,82*
€ 8.848,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.411,15*
€ 8.819,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.337,14*
€ 8.731,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.312,47*
€ 8.701,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.