Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage MX | Typ: MX12002/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage MX | Typ: MX12002/M
Präzisionswaage MX | Typ: MX12002/M
Artikel-Nr.:
     163-4699686
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30665181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage mettler toledo
präzisionswaage
Präzisionswaage MX
Die Präzisionswaage verfügt über eine Vielzahl von intelligenten Funktionen, die den Wägeprozess schnell, bequem und effizient machen.


-Großes, helles 7" Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
-StatusLight liefert Informationen über den Waagenstatus und zeigt Wägebereitschaft an
-Verbesserte Stabilität für schnelle und genaue Wägeergebnisse dank SmartPan
-Ethernet- und USB-Schnittstelle
-Energiesparmodus
-Vollmetallgehäuse schützt die Wägezelle vor Stößen und Umwelteinflüssen
-Erstellen von Zeitplänen für Routineprüfungen entsprechend den internen Qualitätsanforderungen und Prozesstoleranzen
-GxP-konforme Dokumentation: automatisierte Datenerfassung und Benutzerverwaltung

Typ MX12002/M
Max. Last 12200 g
Ablesbarkeit 10 mg
Reproduzierbarkeit 4 mg
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 172 x 203 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 194 mm
Tiefe 379 mm
Höhe 103 mm
Abmessungen (BxTxH) 194 x 379 x 103 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.992,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.297,51*
€ 9.874,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.225,20*
€ 9.787,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.052,09*
€ 9.581,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.992,58*
€ 9.511,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.