Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage MX für große Lasten | Typ: MX32000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4699697
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30665197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage mettler toledo
präzisionswaage
präzisionswaage 1g
Präzisionswaage MX, für große Lasten
Die Präzisionswaage verfügt über eine Vielzahl von intelligenten Funktionen, die den Wägeprozess schnell, bequem und effizient machen.


-Großes, helles 7" Farb-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche
-StatusLight liefert Informationen über den Waagenstatus und zeigt Wägebereitschaft an
-Verbesserte Stabilität für schnelle und genaue Wägeergebnisse dank SmartPan
-Ethernet- und USB-Schnittstelle
-Energiesparmodus
-Vollmetallgehäuse schützt die Wägezelle vor Stößen und Umwelteinflüssen
-Erstellen von Zeitplänen für Routineprüfungen entsprechend den internen Qualitätsanforderungen und Prozesstoleranzen
-GxP-konforme Dokumentation: automatisierte Datenerfassung und Benutzerverwaltung
Robuste Plattformwaage verfügt über einen Überlastungsschutz von über 100 kg für konsistent genaue Resustate für schwere und sperrige Lasten.

Typ MX32000L
Max. Last 32,2 kg
Ablesbarkeit 1000 mg
Reproduzierbarkeit 400 mg
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) 352 x 246 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 354 mm
Tiefe 380 mm
Höhe 126 mm
Abmessungen (BxTxH) 354 x 380 x 126 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 54
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.112,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.413,22*
€ 8.821,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.363,73*
€ 8.762,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.180,89*
€ 8.545,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.112,91*
€ 8.464,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.