Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsviskosimeter ROTAVISC SBS Complete | Typ: ROTAVISC SBS hi-vi II Complete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsviskosimeter ROTAVISC SBS Complete | Typ: ROTAVISC SBS hi-vi II Complete
Rotationsviskosimeter ROTAVISC SBS Complete | Typ: ROTAVISC SBS hi-vi II Complete
Artikel-Nr.:
     163-4700001
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010013822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotations-Viskosimeter
Rotationsviskosimeter
rotationsviskosimeter
Rotationsviskosimeter ROTAVISC SBS Complete
Viskosimeter mit großem Funktionsumfang zur Bestimmung der Viskosität von Flüssigkeiten in allen Anwendungsbereichen vom Labor bis zur Qualitätskontrolle. Die Geräte messen in unterschiedlichen Viskositätsbereichen. Mit der optionalen Software labworldsoft 6 visc können mehrere Geräte gleichzeitig betrieben und so die Datenbearbeitung erweitert sowie Thermostate angeschlossen werden.


-Höchste Messgenauigkeit
-Stufenlose Drehzahl
-4,3" TFT Display
-Digitale Libelle
-Einfache Rampenfunktion
-Mit Anschluss für ext. PT100 Messfühler
-Ausgestattet mit fortschrittlicher Kugellagertechnik für anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. bei hohem Probendurchsatz oder häufigem Spindelwechsel


Lieferumfang: Viskosimeter, Stativ ROTASTAND, Spindeln SP set-2, Temperatursensor PT 100.8, Schutzbügel

Typ ROTAVISC SBS hi-vi II Complete
Max. Drehzahl 200 1/min
Drehzahl 200 1/min
Viskosität 800 ... 320000000 mPas
Drehmoment 5,7496 mNm
Reproduzierbarkeit 2 %
Schnittstellen RS 232, USB
Breite 351 mm
Tiefe 372 mm
Höhe 629 mm
Abmessungen (BxTxH) 351 x 372 x 629 mm
Gewicht 7 kg
Steckertyp EU/UK/CH
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 40
Weitere Suchbegriffe: canon fenske Kapillare, viscociteit, hcl spindel kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.642,95*
€ 2.772,89*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.788,00*
€ 2.907,37*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.907,37*
€ 3.459,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.891,96*
€ 3.441,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.824,75*
€ 3.361,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.790,89*
€ 3.321,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.788,00*
€ 3.317,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.