Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsviskosimeter CBC ROTAVISC lo-vi Package | Typ: CBC ROTAVISC lo-vi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsviskosimeter CBC ROTAVISC lo-vi Package | Typ: CBC ROTAVISC lo-vi
Rotationsviskosimeter CBC ROTAVISC lo-vi Package | Typ: CBC ROTAVISC lo-vi
Artikel-Nr.:
     163-4700003
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010014045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotations-Viskosimeter
Rotationsviskosimeter
rotationsviskosimeter
Rotationsviskosimeter CBC ROTAVISC lo-vi Package
Durch die Kombination der Rotationsviskosimeter ROTAVISC mit dem Wärmebad- und Umwälzthermostat CBC VISC lite kann die Messung der Proben direkt im Heizbad erfolgen, wodurch eine genaue Temperaturkontrolle gewährleistet und präzise und zuverlässige Messergebnisse erzielt werden. Ein zweites Becherglas (600 ml) kann während der Messung vortemperiert werden.


-Stufenlose Drehzahl
-4,3" TFT Display
-Einfache Rampenfunktion
-Umweltfreundliches natürliches Kältemittel R290
Lieferumfang: Viskosimeter, Stativ ROTASTAND, Bad und Umwälzthermostat CBC VISC lite, Spindeln SP set-1, Temperaturfühler PT 100.8

Typ CBC ROTAVISC lo-vi
Min. Drehzahl 0 1/min
Max. Drehzahl 200 1/min
Drehzahl 0,01 ... 200 1/min
Viskosität 1 ... 6000000 mPas
Drehmoment 0,0673 mNm
Min. Temperatur -25 °C
Max. Temperatur 125 °C
Temperatur -25 ... 125 °C
Schnittstellen RS 232, USB
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Glasbecher, canon fenske Kapillare, temperaturmessfühler, becherhlas, bnechergläser, viscociteit, hcl spindel kunststoff, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.366,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.092,21*
€ 7.249,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.068,38*
€ 7.221,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.020,73*
€ 7.164,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.403,13*
€ 6.429,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.862,83*
€ 5.786,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.851,33*
€ 5.773,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.366,20*
€ 5.195,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.