Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsviskosimeter ROTATEMP me-vi Package | Typ: ROTATEMP me-vi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsviskosimeter ROTATEMP me-vi Package | Typ: ROTATEMP me-vi
Rotationsviskosimeter ROTATEMP me-vi Package | Typ: ROTATEMP me-vi
Artikel-Nr.:
     163-4700005
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010014015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotations-Viskosimeter
Rotationsviskosimeter
rotationsviskosimeter
Rotationsviskosimeter ROTATEMP me-vi Package
Die Kombination aus ROTAVISC Viskosimetern und dem ROTATEMP Hochtemperatursystem ermöglicht die präzise Temperaturregelung bei der Messung von schwer messbaren, hochviskosen Medien wie Asphalt, Bitumen, Wachs, Polymere, Bonbonmasse oder Schmelzklebstoffen.


-Stufenlose Drehzahlregelung
-Schnelles und zuverlässiges Heizen in nur 16 Minuten auf 300 °C (bei Verwendung eines Silikonöls)
-Kompatibel mit der optionalen Viskosimetersoftware labworldsoft® 6 Visc
Lieferumfang: Viskosimeter, Stativ ROTASTAND, Hochleistungstemperatursystem ROTATEMP, Spindeln SP set-2, Temperaturfühler PT 100.8

Typ ROTATEMP me-vi
Min. Drehzahl 0,01 1/min
Max. Drehzahl 200 1/min
Drehzahl 0,01 ... 200 1/min
Viskosität 100 ... 40000000 mPas
Drehmoment 0,7187 mNm
Reproduzierbarkeit 2 %
Max. Temperatur 300 °C
Temperatur 300 °C
Schnittstellen RS 232, USB
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 40
Weitere Suchbegriffe: canon fenske Kapillare, temperaturmessfühler, slicon, viscociteit, hcl spindel kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.384,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.120,60*
€ 7.283,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.102,85*
€ 7.262,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.049,61*
€ 7.199,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.426,18*
€ 6.457,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.883,56*
€ 5.811,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.871,70*
€ 5.797,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.384,53*
€ 5.217,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.