Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 630 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 630 µm
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 630 µm
Artikel-Nr.:
     163-6050426
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.3600.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb edelstahl
analysensiebe fritsch
Analysensiebe, 200 x 50 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 630,00 µm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensiebe, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 127,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.