Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdose 250 ml PP weiß mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdose 250 ml PP weiß mit Schraubverschluss
Schraubdose 250 ml PP weiß mit Schraubverschluss
Artikel-Nr.:
     163-6050562
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     6214-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen
Dosen mit Schraubdeckel, LaboPlast®, PP
Weiß. Restlose Entleerbarkeit, keine Hinterschneidungen, sterilisierbar.

Nennvolumen 250,0 ml
Ø mit Verschluss 68 mm
Höhe 79 mm
Steril Nein
Material PP
Material Verschluss PP
Farbe weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,429*
€ 2,314*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,00*
€ 2,33*
16 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 1,23*
€ 2,35*
1
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 2,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.