Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschaufeln Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschaufeln Aluminium
Chemikalienschaufeln Aluminium
Artikel-Nr.:
     163-6050951
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel bochem
chemikalienschaufel aluminium
Chemikalienschaufeln, Aluminium

Nennvolumen 2500 ml
Länge Schaufel 300 mm
Gesamtlänge 430 mm
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: chemikalienschaufel, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.