Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonstopfen mit zwei Bohrungen | Ø unten: 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonstopfen mit zwei Bohrungen | Ø unten: 26 mm
Silikonstopfen mit zwei Bohrungen | Ø unten: 26 mm
Silikonstopfen mit zwei Bohrungen | Ø unten: 26 mm
Artikel-Nr.:
     163-6051318
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1010526+1002070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivsilikonstopfen
Silikon Vollstopfen
Silikonstopfen massiv
Vollsilikonstopfen
Silikonstopfen, mit zwei Bohrungen
DIN 12871.

Ø unten 26,0 mm
Ø oben 32,0 mm
Höhe 30,0 mm
Anzahl Bohrungen 2
Ø Bohrungen 7,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe natur
Material Silikon
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 180 °C
Weitere Suchbegriffe: Silikonstopfen mit Bohrung, Stopfen Silikon Bohrung, silikonstopfen mit bohrung, Stopfen,Silikon, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.