Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzetten mit Führungsstift PTFE-Beschichtung | Ausführung: gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzetten mit Führungsstift PTFE-Beschichtung | Ausführung: gebogen
Pinzetten mit Führungsstift PTFE-Beschichtung | Ausführung: gebogen
Artikel-Nr.:
     163-6051685
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     1822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Pinzetten mit Führungsstift, PTFE-Beschichtung
An der PTFE-beschichteten Pinzette bleiben nahezu keine Materialien haften, da die Oberflächenspannung extrem niedrig ist.

Ausführung gebogen
Spitzenform spitz
Länge 145 mm
Material Beschichtung PTFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.